Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS 14500-cnr mit Lötband ER-AA Industriezelle Lithium-Thionylchlorid Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saft LS 14500-cnr mit Lötband ER-AA Industriezelle Lithium-Thionylchlorid Batterie
Saft LS 14500-cnr mit Lötband ER-AA Industriezelle Lithium-Thionylchlorid Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-15007
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14500-cnr
EAN/GTIN:
     4250889624996
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Batterie
AA Mignon Batterie
SAFT LS14500-cnr mit Lötband ER-AA Industriezelle Lithium-Thionylchlorid
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-SOCI2
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
2,6 Ah
Breite:
14.5
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.015 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,6666*
€ 5,3966*
1
€ 8,95*
ab € 3,66*
€ 5,55*
1
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 7,56*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 7,59*
2
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3966*
€ 6,422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2066*
€ 6,1959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8766*
€ 5,8032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6466*
€ 5,5295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3966*
€ 5,232
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6666*
€ 4,3633
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,10*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,13*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,50*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.