Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.7 Ah, HR6, AA, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.7 Ah, HR6, AA, Lötfahne
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.7 Ah, HR6, AA, Lötfahne
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.7 Ah, HR6, AA, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A6745
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     SA 55190 201 060
EAN/GTIN:
     4099891652739
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Ni/MH-Akkumulatoren mit speziellen Kontakten Typ Saft VH. Ausführung als Rundzelle im Schrumpfschlauch mit 1,2 V Nennspannung, für Anwendungen bei denen Schnellladung und Entladung mit hohen Strömen über lange Laufzeiten gefordert sind Mit zwei Lötfahnen in einer Richtung und in gleicher Ausführung für Minuspol und Pluspol.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
13.9 mm
Größe:
AA
Höhe:
48.9 mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
1.7 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.02839 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku lötfahne nimh, aa akku, aa akku lötfahne, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.