| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A6694 Herst.-Nr.: 75140 201 060 EAN/GTIN: 4099891652616 |
| | | |
|
| | |
| Ni/MH-Akkumulatoren mit Lötfahnen in einer Richtung Typ Varta High Cap/VH. Umweltschonend durch 0 % Cadmium, leistungsstark und langlebig, da kein Memory-Effekt, einsetzbar als Rundzelle im Schrumpfschlauch, mit 1,2 V Nennspannung Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötfahne | Anwendung: | Allgemeinanwendungen | Durchmesser: | 17 mm | Größe: | 4/3 AA | Höhe: | 67.5 mm | IEC-Bezeichnung: | 4/3 HR6 | max. Temperatur: | 40 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Nennkapazität: | 3.6 Ah | Nennspannung: | 1.2 V | sonstige Bezeichnung: | 4/3 Mignon | Technologie: | Nickel-Metallhydrid | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.05427 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aa akku lötfahne nimh, aa akku, aa akku lötfahne, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |