| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A6688 Herst.-Nr.: 75118 201 060 EAN/GTIN: 4099891652609 |
| | | |
|
| | |
| Ni/MH-Akkumulatoren mit Lötfahnen in einer Richtung Typ Varta High Cap/VH. Umweltschonend durch 0 % Cadmium, leistungsstark und langlebig, da kein Memory-Effekt, einsetzbar als Rundzelle im Schrumpfschlauch, mit 1,2 V Nennspannung Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötfahne | Anwendung: | Allgemeinanwendungen | Durchmesser: | 17 mm | Größe: | 4/5 AA | Höhe: | 43 mm | IEC-Bezeichnung: | 4/5 HR6 | Nennkapazität: | 1.9 Ah | Nennspannung: | 1.2 V | sonstige Bezeichnung: | 4/5 Mignon | Technologie: | Nickel-Metallhydrid | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.03376 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aa akku lötfahne nimh, aa akku, aa akku lötfahne, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |