Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.9 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.9 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.9 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.9 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6573
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     P6E/4B1900
EAN/GTIN:
     4099891652555
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Lieferung 4 Stück in Blisterverpackung, Ni/MH-Akkumulatoren Typ Panasonic Rechargeable EVOLTA. Bis zu 1600 Ladezyklen mit 1,2 V Nennspannung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
14 mm
Größe:
AA
Höhe:
50 mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
Nennkapazität:
1.9 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, panasonic aa akku nimh, aa akku, nimh aa akku, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.