Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 930 mAh, HR03, AAA, Flächenkontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 930 mAh, HR03, AAA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 930 mAh, HR03, AAA, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6511
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4HCDE/BEE
EAN/GTIN:
     4099891652524
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Lieferung 4 Stück in Blisterverpackung, Ni/MH-Akkumulatoren mit Kontaktknopf Typ Panasonic eneloop Pro Ready to use (bereits vorgeladen)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
10.5 mm
Größe:
AAA
Höhe:
44.5 mm
IEC-Bezeichnung:
HR03
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
930 mAh
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Micro
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.127 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, panasonic nimh aaa akku, aaa akku, aaa akku nimh, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,72*
€ 31,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.