Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6507
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3MCCE
EAN/GTIN:
     4099891652500
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, BK-3MCCE, Panasonic Features * Sofort nach dem Kauf einsetzbar * Bis zu 2100 mal wiederaufladbar * Geringere Selbstentladung * Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
14.35 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.4 mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
2 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku 2000mah, aa akku, panasonic aa akku, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.