Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 3.6 Ah, 4/3 HR6, 4/3 AA, Lötstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 3.6 Ah, 4/3 HR6, 4/3 AA, Lötstift
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 3.6 Ah, 4/3 HR6, 4/3 AA, Lötstift
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 3.6 Ah, 4/3 HR6, 4/3 AA, Lötstift
Artikel-Nr.:
     4502-26A6499
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     75140 201 059
EAN/GTIN:
     4099891652463
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Ni/MH-Akkumulatoren mit Stecklötfahnen Typ Varta High Cap/VH. Umweltschonend durch 0 % Cadmium, leistungsstark und langlebig, da kein Memory-Effekt, einsetzbar als Rundzelle im Schrumpfschlauch, mit 1,2 V Nennspannung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Durchmesser:
17 mm
Größe:
4/3 AA
Höhe:
67.5 mm
IEC-Bezeichnung:
4/3 HR6
Nennkapazität:
3.6 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
4/3 Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.05567 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, varta nimh aa akku, akku printmontage, akku printmontage 1.2v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.