| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A6495 Herst.-Nr.: 75218 201 059 EAN/GTIN: 4099891652456 |
| | | |
|
| | |
| Nickel-Metallhydrid-Akku, 75218 201 059, VARTA Nickel-Metallhydrid-Akku, 1,2 V, 1,8 mAh, HR6, AA, Lötstift. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötstift | Durchmesser: | 14.5 mm | Größe: | AA | Höhe: | 49.2 mm | IEC-Bezeichnung: | HR6 | max. Temperatur: | 35 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Nennkapazität: | 1.8 mAh | Nennspannung: | 1.2 V | Technologie: | Nickel-Metallhydrid | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.02216 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, varta aa akku, aa akku, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |