Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Metall-Oxid-Akku, 4 V, 225 mAh, 2/3 AA, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Metall-Oxid-Akku, 4 V, 225 mAh, 2/3 AA, Lötfahne
Lithium-Metall-Oxid-Akku, 4 V, 225 mAh, 2/3 AA, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A6365
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     TLM-1530HPM/T
EAN/GTIN:
     4099891755560
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Lithium-Metall-Oxid-Akku, TLM-1530HPM/T, Tadiran Batteries Lithium-Metall-Oxid-Akku, 4 V, 225 mAh. Features * 4-Volt-Hochleistungszelle * Keine Spannungsverzögerung * Lange Lagerfähigkeit * Fähigkeit zur Anzeige des Endes der Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Durchmesser:
15.5 mm
Größe:
2/3 AA
Höhe:
28 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
225 mAh
Nennspannung:
4 V
Technologie:
Lithium-Metall-Oxid
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aa akku lithium, aa akku, aa akku lötfahne, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.794,35*
  
Preis gilt ab 900 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1.794,37*
€ 2.135,30
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1.794,35*
€ 2.135,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.