Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6250
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110361100
EAN/GTIN:
     4099891652128
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium-Batterien Typ Tadiran SL-.../S.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Pufferbatterie
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
2/3 AA
Höhe:
33.5 mm
IEC-Bezeichnung:
2/3R23
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1.6 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
2/3 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01302 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie 2/3 AA, Industriezelle 2/3 AA, Spezialzelle 2/3 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, tadiran lithium batterie 2/3 aa 3,6v, batterie 2/3 aa, batterie 2/3 aa 3,6v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
366
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,86*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 6,86*
3 Tage
7
€ 5,00*
ab € 5,13*
€ 8,06*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 8,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.