| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-8560 Herst.-Nr.: 1110361100 EAN/GTIN: 9009316085603 |
| |
|
| | |
| Tadiran SL361/S Größe 2/3 AA Lithium Batterie Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-361/S Standard - UL Zulassung unter Registrier-Nr. MH 12827
- Typ: SL-361
Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C - Nennspannung 3,6 V, Nennkapazität 1,45-1,6Ah, Nennstrom 1mA
- Maximaler Dauerentladestrom: 10mA, Anodenoberfläche 9cm2
- Volumen 5,7cm3
Alternativ für: - Tadiran TL-2155, TL-4955, TL-5155, TL-5955
- Sonnenschein SL-361/S, SL-761/S
- Xeno XL-055F, ER 14335
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tadiran | Hersteller Bezeichnung: | 1110361100 | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 14,5x33 mm | Gewicht: | 0.0120 kg | Spannung: | 3,60 Volt | Kapazität: | 1600 mAh | Temperaturbereich: | -55 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie 2/3 AA, Industriezelle 2/3 AA, Spezialzelle 2/3 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, tadiran lithium batterie 2/3 aa 3,6v, batterie 2/3 aa, batterie 2/3 aa 3,6v, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 1600mah, 1.6ah, 1,6ah |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 4,12* | € 4,86* | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,83* | € 6,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,38* | € 8,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,97* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|