Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 6 V, 4LR61, Flachbatterie, Flächenkontakt, SECURITY J (4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkali-Mangan-Batterie, 6 V, 4LR61, Flachbatterie, Flächenkontakt, SECURITY J (4
Alkali-Mangan-Batterie, 6 V, 4LR61, Flachbatterie, Flächenkontakt, SECURITY J (4
Artikel-Nr.:
     4502-26A528
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     SECURITY J (4LR61)
EAN/GTIN:
     5000394767102
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
Fotobatterie
Alkali-Mangan-Batterien Typ Duracell Plus.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Flachbatterie
Breite:
84 mm
Höhe:
11 mm
IEC-Bezeichnung:
4LR61
Länge:
119 mm
Nennspannung:
6 V
sonstige Bezeichnung:
FlatPack, 7K67, J
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fotobatterien, Photobatterie, fotobatterie 6v, batterie lr12, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,39*
22 Tage
459
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,47*
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 4,85*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
DUR394015142
ab € 0,70*
Sonstiges
Duracell
DUR394203969
ab € 1,21*
Sonstiges
Duracell
DUR394023352
ab € 0,70*
Sonstiges
Duracell
DUR394203983
ab € 1,23*
Sonstiges
Duracell
DUR394101517
ab € 4,39*
Sonstiges
Duracell
DUR394041660
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.