Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Ionen-Akku, 4 V, 330 mAh, AA, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Ionen-Akku, 4 V, 330 mAh, AA, Lötfahne
Lithium-Ionen-Akku, 4 V, 330 mAh, AA, Lötfahne
Lithium-Ionen-Akku, 4 V, 330 mAh, AA, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A1097
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1331155202
EAN/GTIN:
     4099891652401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Batterie, 1331155202, Tadiran Batteries Lithium-Interkalierte Verbindungen, bis zu 5000 Zyklen mit Aufladung bei extremen Temperaturen möglich.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
15.5 mm
Größe:
AA
Höhe:
52 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
330 mAh
Nennspannung:
4 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Lithium-Ionen
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,54*
€ 29,76*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,42*
€ 29,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.