Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Ionen-Akku, 4 V, 150 mAh, 2/3 AA, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Ionen-Akku, 4 V, 150 mAh, 2/3 AA, Lötfahne
Lithium-Ionen-Akku, 4 V, 150 mAh, 2/3 AA, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A1095
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1331153202
EAN/GTIN:
     4099891652395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Lithium-Batterie, 1331153202, Tadiran Batteries Lithium-Ionen-Batterie, 4 V und mit pulsstromfähigkeit 2,5 A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
15.5 mm
Größe:
2/3 AA
Höhe:
29 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
150 mAh
Nennspannung:
4 V
sonstige Bezeichnung:
2/3 Mignon
Technologie:
Lithium-Ionen
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.0106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.