Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Artikel-Nr.:
     4502-26A1003
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110360300
EAN/GTIN:
     4099891651060
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran Batteries 1110360300 Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Axial bedrahtet
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR6
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
2.4 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,72*
2 Tage
83
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,75*
4 Tage
10
€ 5,00*
ab € 5,91*
€ 9,27*
12 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 19,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.