| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005404-P Herst.-Nr.: 11 1 03603 00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zuverlässige Li-SOCl2-Technologie mit minimaler Selbstentladung für lange Laufzeiten und Lagerzeiten von bis zu 10 Jahren. In einem weitem Temperaturbereich von -55°C bis +85°C einsetzbar. und bei einer vielzahl von Anwendungsbereiche wie z.B. Back-Up-Systeme, Notfall-Sender, Messgeräte oder Alarm- und Sicherheitseinrichtungen einsetzbar. - Batterien sind nicht wiederaufladbar - Vorteile: - Minimale Selbstentladung
- Lagerfähigkeit 10 Jahre
- Hohe Zuverlässigkeit
Anwendungsbereiche:
- Back-Up Systeme
- Messgeräten
- Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
- Notfallsender
- Echtzeituhren
- elektronische Mautsysteme
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 3,6 V | Kapazität [Ah]: | 2,4 Ah | Technologie: | Li-SOCl2 | Betriebstemperatur: | -55 °C bis +85 °C | Zellengröße: | Mignon AA | Durchmesser [mm]: | 14,7 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, TADIRAN Lithium Rundzelle Tadiran Rundzelle 3.6V 2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,58* | € 6,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 6,73* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,95* | € 9,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,08* | € 19,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|