Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-25P8545 Herst.-Nr.: EBUSBC-DVI EAN/GTIN: 4049759271787 |
| | |
|
| | |
| USB-C Video-Wandler, EBUSBC-DVI, EFB Elektronik Features * Mit dem USB Typ-C zu DVI Adapter (DP Alternate Mode) können Sie einen Monitor mit DVI-Anschluss an den Typ-C-Anschluss Ihres PCs / Laptops / Tablets anschließen * Unterstützt DisplayPort 1.2 Alternate Modus * Unterstützt eine maximale Auflösung von 1080P und HDCP * Thunderbolt3-kompatibel * USB Bus Powered (keine externe Stromversorgung) Weitere Informationen: | | Anschluss: | USB-C, DVI | Farbe: | schwarz | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0031 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB DVI Adapter, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi adapterkabel 20cm, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, Konverter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,12* | € 17,32* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,07* | € 17,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 13,19* | € 18,69* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,87* | € 22,42* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 21,27* | € 28,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|