Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 85-264 V, 15 W, 1 Ausgang, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC/DC-Wandler, 85-264 V, 15 W, 1 Ausgang, 12 V
AC/DC-Wandler, 85-264 V, 15 W, 1 Ausgang, 12 V
Artikel-Nr.:
     4502-25K4911
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15112
EAN/GTIN:
     4099891340698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzmodule Typ Traco TMP. Schaltnetzteil als flaches, vergossenes Modul, mit Kurzschluss- und Überlastschutz Für Leiterplattenmontage Typ TMP 15.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 V
Ausgangsstrom:
1.25 A
Bauform:
Leiterplattenmodul
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 V
Höhe:
19.3 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
74 mm
Leistung:
15 W
Wirkungsgrad:
79 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,24*
€ 37,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,71*
€ 42,28*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 25,62*
€ 46,78*
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 49,35*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 41,37*
€ 54,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.