Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe SCHUKA-SLB, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe SCHUKA-SLB, transparent
Schutzkappe SCHUKA-SLB, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-25F927
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.5142-33
EAN/GTIN:
     4099889673678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Schutzkappe, 23.5142-33, MULTI CONTACT Sicherheitshaube zur berührungsgeschützten Abdeckung von Anschlussteilen von Steckdosen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkappe
Farbe:
transparent
Länge:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, multi contact laborsteckverbinder, prüfklemme, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Deckel, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Steckverbinderzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,252*
€ 0,412*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2848*
€ 0,4648*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.