Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 6 mm, CAT O, gold, BU 10 AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 6 mm, CAT O, gold, BU 10 AU
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 6 mm, CAT O, gold, BU 10 AU
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 6 mm, CAT O, gold, BU 10 AU
Artikel-Nr.:
     4502-25F296
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     BU 10 AU
EAN/GTIN:
     4099889672497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
Blanke Buchse, Durchmesser 4 mm, Messing, vergoldet mit Lötanschluss und M6 Gewinde. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 11 mm Wandstärke.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
16 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
6 mm
Farbe:
gold
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
22 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00302 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Laborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.