Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 8 mm, CAT O, schwarz, BIL 20 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 8 mm, CAT O, schwarz, BIL 20 SW
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 8 mm, CAT O, schwarz, BIL 20 SW
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 8 mm, CAT O, schwarz, BIL 20 SW
Artikel-Nr.:
     4502-25F100
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     BIL 20 SW
EAN/GTIN:
     4099889671032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
hirschmann laborsteckverbinder schw...
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
Buchse mit Isolierkopf und -ring zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke. 4 mm Durchmesser, Buchse Zinkdruckguss verzinnt, mit Lötanschluss und M6 Gewinde.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Länge:
23 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.