Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, A, 10 µF, 6.3 V, ±10 %, T491A106K006AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, A, 10 µF, 6.3 V, ±10 %, T491A106K006AT
Tantal-Kondensator, SMD, A, 10 µF, 6.3 V, ±10 %, T491A106K006AT
Tantal-Kondensator, SMD, A, 10 µF, 6.3 V, ±10 %, T491A106K006AT
Artikel-Nr.:
     4502-25D1815
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A106K006AT
EAN/GTIN:
     4099879878731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD Tantal-Kondensator, T491A106K006AT, Kemet SMD Tantal-Kondensator 10 µF, 6.3 V, ±10 % Die KEMET T491 Serie wurde speziell für die heutigen hochautomatisierten Prozesse und Anlagen zur Oberflächenmontage entwickelt und ist die führende Wahl für oberflächenmontierte Designs. Die T491 kombiniert KEMETs bewährte und weltweit anerkannte Solid-Tantal-Technologie mit den neuesten Materialien, Prozessen und Automatisierungsmöglichkeiten, was zu einer unübertroffenen Gesamtleistung und Wertigkeit führt. Features * Erfüllt oder übertrifft die EIA-Norm 535BAAC * Geklebt und aufgespult nach EIA 481 * Symmetrische, nachgiebige Abschlüsse * Optional vergoldete Abschlüsse * Laserbeschriftetes Gehäuse * Halogenfreies Epoxid * Gehäusegrößen mit niedrigem Profil
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
A
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
4 Ω
Kapazität:
10 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Rippelstrom:
137 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Tantalelektrolytkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0825*
€ 0,1122*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0919*
€ 0,144*
50
€ 8,95*
ab € 0,0818*
€ 0,3059*
10
€ 5,90*
ab € 0,0988*
€ 0,4821*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,1457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,1361
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.