Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.4 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.4 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.4 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.4 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-25A997
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56756 101 402
EAN/GTIN:
     4008496575428
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Nickel-Metallhydrid-Akku, 56756101402, Varta Die neuen Universalbatterien Varta Power Accu - die beste Wahl für elektronische Geräte mit hohem Stromverbrauch, geeignet für Schnellladung und hat eine lange Lebensdauer. Features * Sofort einsatzbereit da vorgeladen und mit sehr geringer Selbstentladung * Wiederaufladbar * Minimale Selbstentladung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
14.5 mm
Größe:
AA
Höhe:
48 mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
Nennkapazität:
2.4 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta aa akku 2400mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
2
€ 4,95*
ab € 2,195*
€ 2,985*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,16*
2 Tage
28
2
€ 6,40*
ab € 2,58*
€ 3,49*
2
€ 3,90*
ab € 3,10*
€ 4,245*
1
€ 4,99*
ab € 3,84*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.