| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K9064 Herst.-Nr.: SH100 20 EAN/GTIN: 3760244880635 |
| |
|
| | |
| DIN-Schiene Shunt 100 mV, 20 A für Digitale oder analoge Einbaumessgeräte, SH100 20 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Digitale oder analoge Einbaumessgeräte | Zubehörart: | DIN-Schiene Shunt 100 mV, 20 A | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.11 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din shunt, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Netzgerät-Zubehör, Netzteil-Zubehör, Stromversorgung, Zubehör für Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 24,05* | € 33,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,17* | € 34,41* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,05* | € 34,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|