Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkoffer, leer, (L x B x T) 450 x 350 x 150 mm, P 7335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalkoffer, leer, (L x B x T) 450 x 350 x 150 mm, P 7335
Universalkoffer, leer, (L x B x T) 450 x 350 x 150 mm, P 7335
Universalkoffer, leer, (L x B x T) 450 x 350 x 150 mm, P 7335
Artikel-Nr.:
     4502-24K5793
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 7335
EAN/GTIN:
     4250569406324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Universalkoffer, 7335, PEAKTECH Der 7335 ist ein praktischer Universalkoffer mit Schaumstoff-Würfeleinsatz in stabiler Ausführung. Dieser hochwertige Aluminium-Rahmenkoffer in Titansilber schützt Ihre technische Ausrüstung oder elektronischen Messgeräte auf Reisen und auf dem Weg zur Arbeit vor allen Schäden. Der Koffer ist in stabiler Ausführung mit verstärkten Kanten und abgerundeten Ecken gefertigt und wird mit zwei herausnehmbaren Würfelschaumeinlagen geliefert. Die doppelte Rille im Schließrand verhindert das Eindringen von Staub und Spritzwasser, während der gepolsterte Innenraum die Geräte vor Beschädigungen durch Stürze schützt. Features * Stabile Tragetasche für den täglichen Gebrauch * Herausnehmbarer Schaumstoffwürfel im Unterteil * Elegantes Design in Titansilber * Abgerundete Kanten und Eckenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universalkoffer
Bestückung:
leer
Breite:
350 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
450 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.58 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 37,97*
€ 55,56*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,12*
€ 55,58*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 56,47*
€ 73,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.