Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter P 2035, 20 A(DC), 20 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 6 mF, CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter P 2035, 20 A(DC), 20 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 6 mF, CA
TRMS Digital-Multimeter P 2035, 20 A(DC), 20 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 6 mF, CA
TRMS Digital-Multimeter P 2035, 20 A(DC), 20 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 6 mF, CA
Artikel-Nr.:
     4502-24K5778
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 2035
EAN/GTIN:
     4250569406232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
True RMS, 2035, PEAKTECH Das 2035 wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und bietet eine Vielzahl von Messfunktionen für elektrische Messwerte für jeden Anwender aus Industrie, Handwerk, Ausbildung und Labor. Besonders hervorzuheben ist die integrierte Datenschnittstelle, die es diesem Modell ermöglicht, Langzeitdaten mit der PC-Software aufzuzeichnen. Es wurde nach neuesten Entwicklungsgesichtspunkten gefertigt und verfügt über ein doppelt isoliertes Spritzgussgehäuse mit einer anthrazitfarbenen Gummibeschichtung, ein Servicefach auf der Rückseite, durch das nicht nur die Batterie gewechselt, sondern auch die Sicherungen ausgetauscht werden können. Das Gerät verfügt über eine invertierte LCD-Anzeige mit Bargraph und 61 Segmenten. Die automatische Bereichswahl bietet eine sehr benutzerfreundliche Bedienung und die Messwerte lassen sich auf dem permanent beleuchteten Display leicht ablesen. Es unterstützt Messungen für DCV, ACV, DCA, ACA, LowZ ACV, Ohm, Cap, Hz, °C, °F, Dioden- oder Durchgangsprüfung. Durch die hohe Überspannungskategorie CAT III 1000V können Sie dieses Gerät sicher an elektrischen Anlagen und Systemen einsetzen. Features * True RMS- und LowZ-Messfunktionen * 3 5/6-stellige, invertierte LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung * USB-Schnittstelle für Datenaufzeichnung * Messungen bis zu 1000V und 10A (20A max.) AC / DC * Automatische und manuelle Bereichswahl * Einschaltdauer, Min/Max und Relativwertfunktion * Temperaturmessungen für Fühler vom Typ K * Automatische Abschaltung und Batterieanzeige * Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
6000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
6 mF
max. Strommesswert (bei AC):
20 A
max. Strommesswert (bei DC):
20 A
max. Widerstandsmessbereich:
60 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter peaktech, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 82,44*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,26*
€ 84,82*
€ 3,50*
ab € 68,76*
€ 85,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 69,08*
€ 86,20*
€ 5,90*
ab € 64,82*
€ 86,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.