Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegel-Kalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallpegel-Kalibrator
Schallpegel-Kalibrator
Schallpegel-Kalibrator
Schallpegel-Kalibrator
Artikel-Nr.:
     4502-24K5709
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 8010
EAN/GTIN:
     4099891468156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Schallpegelkalibrator, 8010, PeakTech Bei Schallpegelmessungen unter extremen Bedingungen, in großen Höhen oder bei hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Messergebnisse, sollten Schallpegelmessgeräte vor der Messung mit einem Schallpegelkalibrator überprüft werden. Features * Zur Kalibrierung und Überprüfung von Schallpegelmessgeräten * Zur Überprüfung von 1/2” Audiomikrofonen * Hohe Genauigkeit von +/- 0,5 dB * Ausgabe einer 1 kHz Sinuswelle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schallpegel-Kalibrator
Genauigkeit:
±0,5 dB
Messbereich:
94 dB/114 dB
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schallpegel-Kalibrator, Schallpegelkalibrator, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, peaktech kalibrator, kalibrator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 143,34*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 115,62*
€ 143,36*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 146,27*
€ 5,90*
ab € 112,75*
€ 146,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.