Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitter
Transmitter
Transmitter
Transmitter
Artikel-Nr.:
     4502-24K5588
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3435 TR
EAN/GTIN:
     4099891471576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Abbildung kann abweichen. Transmitter, 3435TR, PeakTech Transmitter zur Erweiterung des PeakTech® 3435 Kabelortungsgerätes
Weitere Informationen:
Breite:
69 mm
Höhe:
32 mm
Länge:
130 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabeltester, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Balkenfinder, Balkensucher, Ortungsgerät, Kabelsuchgerät, Leitungsdetektor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 80,31*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,44*
€ 80,35*
€ 6,90*
ab € 65,45*
€ 83,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.