Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
VDE-Messgerät
>
Artikel
PeakTech P 2720 Mobiler Gerätetester VDE 0701,VDE 0702, DGUV 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-24K4454
Hersteller:
PeakTech
Herst.-Nr.:
P 2720
EAN/GTIN:
4250569407321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Abbildung kann abweichen. Mobiler Gerätetester, P 2720, PeakTech Der Gerätetester ist das ideale Werkzeug für die Überprüfung der Sicherheit von Elektrogeräten gemäß DGUV Vorschrift 3 und BetrSichV. Er ermöglicht die präzise Messung von Schutzleiter- oder Berührungsstrom über das Ersatzableitstromverfahren. Das Gerät ist konform mit den VDE 0701-Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach Reparaturen sowie den VDE 0702-Verfahren zur Wiederholungsprüfung. Dank der großen, invertierten LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung können die Messergebnisse unter allen Lichtbedingungen klar und deutlich abgelesen werden. Der Gerätetester zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus: Mit nur drei Tasten können Sie Tests für Schutzklasse I und II Geräte sowie Verlängerungskabel durchführen. Die einfache Pass/Fail-Funktion für die Messverfahren Riso (Isolationswiderstand), Rpe (Schutzleiterwiderstand) und Iea (Ersatz-Ableitstromverfahren) zeigt sofort an, ob das Testobjekt die Prüfung bestanden hat. Zusätzlich kann der Gerätetester die Verdrahtung von Steckdosen überprüfen und eine Netzspannungsmessung über den Schuko-Stecker durchführen. Der Gerätetester ist aufgrund seines Batteriebetriebs besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Mit sechs AA-Batterien betrieben, bietet er Flexibilität und Unabhängigkeit von externen Stromquellen. Dieses praktische und benutzerfreundliche Gerät ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der regelmäßig elektrische Geräte auf ihre Sicherheit hin überprüfen muss. Features * Große LCD Anzeige (invert.) mit Hintergrundbeleuchtung * Zur Prüfung des Schutzleiterwiderstands R PE * Zur Prüfung des Isolationswiderstands R ISO * Zur Spannungsprüfung und Verdrahtung einer Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Batterie:
AA
Messung nach:
VDE 0701/0702
Produkt-Art:
Gerätetester
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.76 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Prüfgeräte
>
VDE-Tester, Installationstester, Isolationsmessger
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
VDE-Gerätetester
,
VDE-Tester
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 422,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,94*
€ 503,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,19*
€ 495,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,51*
€ 448,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.