Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Australien-Stecker für Netzgeräte MPP, 1800496 ADAPT. AUSTRALIEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Australien-Stecker für Netzgeräte MPP, 1800496 ADAPT. AUSTRALIEN
Australien-Stecker für Netzgeräte MPP, 1800496 ADAPT. AUSTRALIEN
Artikel-Nr.:
     4502-24K4357
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     1800496 ADAPT. AUSTRALIEN
EAN/GTIN:
     4099891295936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Reiseadapter
Switchmode-Netzgerät
Konverter
Primär-Netzsteckereinsätze für Netzgeräte MPP. 1800496, Länderadapter Australien-Stecker MPP 15
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Netzgeräte MPP
Zubehörart:
Australien-Stecker
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0183 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.