Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 150 W, 220-240 VAC, P 6225 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 150 W, 220-240 VAC, P 6225 A
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 150 W, 220-240 VAC, P 6225 A
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 150 W, 220-240 VAC, P 6225 A
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 150 W, 220-240 VAC, P 6225 A
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 150 W, 220-240 VAC, P 6225 A
Artikel-Nr.:
     4502-24K3549
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 6225 A
EAN/GTIN:
     4250569402999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Labornetzgerät PeakTech 6225A Für Entwicklung und Ausbildungsbereich mit blauer LED-Anzeige für Ausgangsspannung und Stromwerte Betriebsspannung: 200 bis 240 VAC, 50/60 Hz Ausgangsspannung: 1,0 bis 30 VDC Ausgangsstrom: 0 bis 5,0 A Restwelligkeit: 50 mVpp Wirkungsgrad: bis 85 % Sicherheit: EN 61010-1 Maße: 70 x 160 x 220 mm Gewicht: 1,4 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
30 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
78 mm
Eingangsspannungsbereich:
220-240 VAC
Höhe:
160 mm
Leistung:
150 W
Tiefe:
255 mm
Wirkungsgrad:
85 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, peaktech labornetzgerät, labornetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 89,93*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,09*
€ 89,95*
€ 5,90*
ab € 69,31*
€ 91,29*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 91,70*
€ 3,50*
ab € 78,09*
€ 98,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.