Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (5 A), 150 W, 100-120 VAC/220-240 VAC, P 615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (5 A), 150 W, 100-120 VAC/220-240 VAC, P 615
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (5 A), 150 W, 100-120 VAC/220-240 VAC, P 615
Artikel-Nr.:
     4502-24K3528
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 6150
EAN/GTIN:
     4099891480394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Labornetzgeräte Typ PeakTech 6150. Ausgangsspannung: 0 bis 30 VDC, Ausgangsstrom: 0 bis 5,0 ADC, Ausgangsleistung: 150 W, 2 Festspannungsausgänge: 5,0 und 12 VDC/0,5 A, linear geregelt, mit einstellbarer Strombegrenzung und Überlastschutz, kurzschlussfest. Restwelligkeit: 1,0 mVeff/3,0 mAeff, Betriebsspannung umschaltbar: 100 bis 120 V/220 bis 240 V, 50/60 Hz, Sicherheit: EN 61010-1, Maße: B 170, H 160, T 250 mm, Gewicht: 7,0 kg. Typ: 6150, Labornetzgerät
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannungsbereich:
30 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
170 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-120 VAC/220-240 VAC
Höhe:
160 mm
Leistung:
150 W
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
6.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, peaktech labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 150w, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Gleichspannungsregler, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 195,62*
€ 239,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 198,60*
€ 242,69*
€ 5,90*
ab € 191,80*
€ 242,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.