Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät M540C, CAT III 1000 V, 200 bis 400 MΩ, 1000 V (DC), 500 V (A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät M540C, CAT III 1000 V, 200 bis 400 MΩ, 1000 V (DC), 500 V (A
Isolationsmessgerät M540C, CAT III 1000 V, 200 bis 400 MΩ, 1000 V (DC), 500 V (A
Artikel-Nr.:
     4502-24K2354
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M540C
EAN/GTIN:
     4099891472139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Lieferung inkl. Bereitschaftstasche F 837, Isolationsmessgeräte Typ Gossen-Metrawatt Metriso 1000 A. Mit Analoganzeige, Drehspulmesswerk mit Kernmagnet; Genauigkeit: Isolationswiderstand Klasse 1,5 bezogen auf die Skalenlänge nach Abgleich des elektrischen Nullpunktes, Gleich- und Wechselspannung Klasse 2,5. Nennspannungen (5): 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, Spannungsmessung: bis 1000 V, Nieder Ohmmessung: gemäß VDE 0413 Teil 4/EN 61557-1/–2/–4, Isolationswiderstand: 0 bis 400 M Ohm, Anzahl der Messbereiche für ISO: 15, Nennstrom: mind. 1,0 mA/200 mA, Nieder Ohmmessbereich: 0 bis 4,0 Ohm, Betrieb: 6 St. Monozellen 1,5 V, Signallampe: für Schnellprüfungen, Schutzklasse: II, Prüfspannung: 5,5 kVAC, Schutzart: Gehäuse IP 52, Maße: 165 x 125 x 110 mm, zum Lieferumfang gehört die Bereitschaftstasche F 837, Gewicht: 1,6 kg m. Batt. Typ: Metriso 1000 A, Isolationsmessgerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
6 x D
Schutzart (IP):
IP52
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V
Isolationswiderstand min.:
200 MΩ
Isolationswiderstand max.:
400 MΩ
Messwert Gleichspannung max.:
1000 V
Messwert Wechselspannung max.:
500 V
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.694 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Multimeter, messgerätetasche gossen metrawatt, tragetasche messgeräte, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 746,20*
€ 812,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 762,82*
€ 812,46*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 781,95*
€ 825,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 798,48*
€ 846,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 844,42*
€ 889,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,34*
€ 1.058,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,99*
€ 1.050,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,75*
€ 1.019,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,52*
€ 1.007,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,42*
€ 1.004,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,26*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,57*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 271,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.