| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24H4462 Herst.-Nr.: 332.662 EAN/GTIN: 4099889347760 |
| | |
|
| | |
| Abdeckkappen für Mentor Zeigerknöpfe 427.../428.../429. Technische Merkmale (Typ, Farbe, für Zeigerknopf): 332.662, rot, 428... Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Zeigerknöpfe 428 | Zubehörart: | Frontkappe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, Pfeilscheibe, Zeigerscheibe, mentor drehknopf, abdeckung für scherenlager, drehknopf rot, Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,36* | € 0,98* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,99* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,623* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|