Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 18.9 mm, H 13.5 mm, A1319260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 18.9 mm, H 13.5 mm, A1319260
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 18.9 mm, H 13.5 mm, A1319260
Artikel-Nr.:
     4502-24H335
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1319260
EAN/GTIN:
     4099889344332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Drehknöpfe aus Kunststoff Typ OKW A 13. Aus Duroplast, mit seitlicher Schraubbefestigung, modernem Längsgriffprofil und weißem Längsstrich im Griffprofil; Farbe: schwarz, Ausführung: für Achsendurchmesser 6,0 mm, Maße: D 18,9, H 13,5 mm. Typ: A 1319260, Drehknopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
18.9 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
13.5 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00566 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,0861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.