Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolyt-Kondensatoren-Sortiment, 10-4700 µF, 16 Werte (167 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolyt-Kondensatoren-Sortiment, 10-4700 µF, 16 Werte (167 Stück)
Elektrolyt-Kondensatoren-Sortiment, 10-4700 µF, 16 Werte (167 Stück)
Artikel-Nr.:
     4502-24D810
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-17
EAN/GTIN:
     4099879882080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Kondensator Sortiment
Radial Kondensator
nova kondensator sortiment
Lieferung als Flachpackungen (Flap), Service-Sortimente mit Elektrolytkondensatoren Typ Nova Comp-Cards CCC-14/15/16/17. In tiefgezogenen PVC-Flachpackungen mit transparentem Einrastdeckel, der gleichzeitig einen optimalen Verschluss der einzelnen Fächer gewährleistet und somit das Wandern von selbst sehr kleinen Teilen von Fach zu Fach vermeidet. Die Flachpackung hat neben den Entnahmefächern Lochungen für die Aufnahme in Vierfach-Ringordnern; Kapazitätstoleranz: ±20 %. Ringordner dazu sind im Kapitel E bei Widerstands-Sortimenten beschrieben. Mit 167 Stück Elektrolytkondensatoren Typ CCC-17. Mit radialen Anschlussdrähten und niedrigem ESR; Temperaturbereich: –40 bis +105 °C, Inhalt: 40 Stück 10 µF/63 V, je 25 Stück 47 µF/35 V, 100 µF/25 V, je 10 Stück 100 µF/63 V, 220 µF/35 V, 470 µF/25 V, 8 Stück 1000 µF/16 V, je 6 Stück 220 µF/63 V, 470 µF/35 V, 1000 µF/25 V, je 4 Stück 470 µF/63 V, 1000 µF/35 V, 2200 µF/25 V, 2200 µF/16 V, 3 Stück 1000 µF/63 V und 2 Stück 4700 µF/25 V. Lieferform: 1 Flachpackung (Flap). Typ: CCC-17, Sortiment
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
16
Ausführung:
Elektrolyt
Bauform:
radial
Inhalt:
167 Stück
Kapazitätsbereich:
10 bis 4700 µF
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.58555 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, becherelko 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensatoren-Sortiment, Kondensatorensortiment, Sortiment
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,73*
€ 72,62*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 72,63*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 72,71*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 62,59*
€ 80,28*
1 Tag
7
pro Satz
€ 14,99*
ab € 61,15*
€ 83,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.