Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA CCC-17 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 16 V, 25 V, 35 V, 63 V 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903396-BP
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
NOVA CCC-17 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 16 V,25 V,35 V,63 V 20 % 167 Teile

Laborsortiment Alu Elkos, Low ESR, 16 Werte/167 Stk.

Dieses Sortiment enthält die gängigsten Alu-Elko-Werte in radialer Ausführung. Es ist bedarfsgerecht aufgeteilt auf 16 Kapazitätswerte in den Nennspannungen 16 V, 25 V, 35 V, und 63 V. Gesamtinhalt 167 Stück Elektrolytkondensatoren. Jedes Fach ist mit den Werten und Spannungen, die es beinhaltet, beschriftet.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Nennspannung: 16 V,25 V,35 V,63 V · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Lieferumfang:
16 V: 8x 1000 μF, 4x 2200 μF,25 V: 25x 100 μF, 6x 1000 μF, 4x 2200 μF, 10x 470 μF, 2x 4700 μF,35 V: 25x 47 μF, 10x 220 μF, 6x 470 μF, 4x 1000 μF,63 V: 40x 10 μF, 10x 100 μF, 6x 220 μF, 4x 470 μF, 3x 1000 μF

Weitere Informationen:
Inhalt:
167 Teile
Marke:
NOVA
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
CCC-17
Nennspannung:
16 V | 25 V | 35 V | 63 V
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,33*
€ 64,57*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,58*
€ 71,92*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 72,00*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,66*
€ 76,76*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 63,06*
€ 79,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.