Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 41 mm, H 14 mm, B8041069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 41 mm, H 14 mm, B8041069
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 41 mm, H 14 mm, B8041069
Artikel-Nr.:
     4502-23H154
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B8041069
EAN/GTIN:
     4099889343984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
OKW Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 41 mm, H 14 mm, B8041069
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
41 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
14 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01117 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKW
B8641008
ab € 1,94*
Sonstiges
OKW
B8641009
ab € 1,94*
Sonstiges
OKW
B8641108
ab € 1,93*
Sonstiges
OKW
B8641109
ab € 1,93*
Sonstiges
OKW
B8741001
ab € 6,32*
Sonstiges
OKW
A6210009
ab € 1,36*
Sonstiges
k.A.
62.07.009
ab € 1,21*
Sonstiges
OKW
A6300000
ab € 234,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.