Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K8650 Herst.-Nr.: 0572 1742 02 EAN/GTIN: 4029547027789 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Mini-Temperatur-Datenlogger, 0572 1742 02, Testo Der Mini-Datenlogger testo 174 T BT misst Temperaturen von -30 °C bis +70 °C und ist ideal für die Inbetriebnahme, Überprüfung und Wartung aller HVAC/R Systeme. Mit der testo Smart App ist die Konfiguration und Datenauswertung einfach, und dank Bluetooth lassen sich Messwerte aus bis zu 30 Metern Entfernung auslesen. Features * Kostenlose App inkl. Reporterstellung und Exportfunktion * Einfache Datenauswertung über Bluetooth direkt an der Messstelle bis zu einer Entfernung von 30 Metern * Präzise Messung von Temperatur in Innenräumen im Messbereich von -30 °C bis +70 °C * Zuverlässige automatische Datensicherung bei leerer Batterie oder beim Batteriewechsel Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Messwerte: | 16000 | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | Bluetooth | Schutzart (IP): | IP65 | Speicherintervall: | 1min bis 24h | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.084 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, datenlogger temperatur, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,34* | € 125,27* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 92,22* | € 125,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 100,40* | € 125,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|