| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K7384 Herst.-Nr.: 100150-0005 EAN/GTIN: 4099891459741 |
| | |
|
| | |
| Leistungsmessgerät MPR3 mit Anschlusstechnik Quick Connect, 100150-0005, GMW Features * Wesentlich schnellerer Einbau, als bei drei herkömmlichen Stromwandlern * Einfachere Verdrahtung mittels 8-poligem RJ45-Steckverbinder, anstelle von 6 Einzeladern bei herkömmlichen Stromwandlern Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leistungsmessgerät mit 3-Phasen-Stromwandlersatz | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.54 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gmw stromwandler, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde |
| | |
| |