| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1460 Herst.-Nr.: GTF 401 1/10DIN EAN/GTIN: 4099891470876 |
| | |
|
| | |
| Temperaturfühler, GTF 401 1/10DIN, Greisinger Tauchfühler mit Mantelelement-Pt100, -50 ... +400 °C, 1/10 DIN Klasse B (±0,03 °C bei 0 °C) Features * Hohe Temperaturbeständigkeit * Mantelleitung ist biegbar * Hohe Erschütterungsfestigkeit * Lange Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tauchfühler | max. Temperatur: | 400 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Technologie: | Pt100 Sensor | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.072 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt100, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |