| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1459 Herst.-Nr.: GTF 401 EAN/GTIN: 4099891470869 |
| | |
|
| | |
| Temperatur-Tauchfühler, GTF 401, Greisinger Pt100 Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase, -50 ... +400 °C, DIN Kl. B Rostbeständiges V4A-Rohr Ø 3 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tauchfühler | max. Temperatur: | 400 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Technologie: | Pt100 Sensor | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.072 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt100, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |