| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1423 Herst.-Nr.: GMH 3251 EAN/GTIN: 4099891463212 |
| | |
|
| | |
| Digital-Präzisions-Sekundenthermometer GMH 3251 Für Thermoelemente (J, K, N, S, T, E, B) Für 2 Thermofühler 2-Kanal-Datenlogger Das Präzisionsthermometer ist für 7 unterschiedliche Thermoelemente vom Typ J, K, N, S, T, E und B ausgelegt. Der Anschluss erfolgt über Miniatur-Thermoelement-Stecker. Das zweizeilige Display, die Folientastatur und das staubdichte Gehäuse ermöglichen einen bedienerfreundlichen und zuverlässigen Betrieb. Ausstattung: 7 Thermoelement-Typen anschließbar Zuschaltbare Messwertkorrektur für Oberflächenmessung Min-/Max-Speicher Busfähig 2 Messkanäle Differenzmessung 2-Kanal-Datenlogger Optisch-/Akustischer Min-/Max-Alarm Echtzeituhr mit Datum. Technische Daten: Ansprechzeit: 1 s Anzeige: LCD Auflösung (Temperatur): 0.5 °C Ausführung (allgemein): 2-Kanal Fühler-Typ: J,K,S,T Gewicht: 155 g Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % Kalibriert nach: Werksstandard Kalibrierung möglich nach: ISO / DAkkS Produktabmessung, Breite: 71 mm Produktabmessung, Höhe: 26 mm Produktabmessung, Länge: 142 mm Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) Temperatur (max.): +1750 °C Temperatur (min.): -220 °C Temperatur-Messtechnik-Typ (Kategorisierung): Temperatur-Messgerät Typ (Hersteller-Typ): GMH 3251 Weitere technische Daten: Datenlogger: manuell 99 Datensätze per Tastatur/Software auslesbar, zyklisch 9999 Datensätze per Schnittstelle auslesbar Zykluszeit: 1 s -1 h Lieferumfang: Batterie Bedienungsanleitung. Hinweis: Fühler nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 °C | Ausführung: | Präzisions-Thermometer | Genauigkeit: | ±0,3 % | max. Temperatur: | 1750 °C | min. Temperatur: | -220 °C | Reaktionszeit: | 1 s | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.224 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präzisionsthermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer |
| | |
| |