| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1358 Herst.-Nr.: GTT1150OK-GE EAN/GTIN: 4099891470784 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Batterie (9,0 V), NiCr-Ni-Tauchfühler GTT 1150 OK Als Tauchfühler, potentialfrei, biegbar, ohne Kabel, direkt steckbar Ansprechgeschwindigkeit: ca. 3,0 s, Messbereich: - 200 bis +1150 °C, Fühlerdurchmesser: 1,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tauchfühler | max. Temperatur: | 1150 °C | min. Temperatur: | -200 °C | Technologie: | Thermoelement Typ K | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0099 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: greisinger eintauchfühler, tauchfühler, thermoelement k, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |