Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtesensor, 0-100 % rF, 4-5,8 V, HIH-4000-002, -40 bis 85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtesensor, 0-100 % rF, 4-5,8 V, HIH-4000-002, -40 bis 85 °C
Feuchtesensor, 0-100 % rF, 4-5,8 V, HIH-4000-002, -40 bis 85 °C
Artikel-Nr.:
     4502-22K1345
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4000-002
EAN/GTIN:
     4099889456868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Feuchtesensoren Typ Honeywell HIH-4000. Mit chipintegrierter Signalaufbereitung und lasergetrimmten, kapazitivem Sensorelement sowie zusätzlicher Polymerschicht (Schutz gegen Schmutz, Staub, Öl u.a.); Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 0 bis 100 % rF, nicht kondensierend, Betriebsspannung: 4,0 bis 5,8 V, Betriebstemperaturbereich: –40 bis +85 °C, Maße: 9,47 x 4,27 x 2,03 mm. Typ: HIH–4000–002, Raster 1,27/2,54 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuchtesensor
max. Temperatur:
85 °C
Messbereich:
0-100 % rF
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung:
4-5,8 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,93*
€ 56,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,31*
€ 64,88*
€ 5,90*
ab € 48,25*
€ 71,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.