Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantel-Thermoelement, -40 bis 1000 °C, Thermoelement Typ K, GTF101-5-15-0150-L01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantel-Thermoelement, -40 bis 1000 °C, Thermoelement Typ K, GTF101-5-15-0150-L01
Mantel-Thermoelement, -40 bis 1000 °C, Thermoelement Typ K, GTF101-5-15-0150-L01
Artikel-Nr.:
     4502-22K1218
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GTF101-5-15-0150-L01-S-LE-GE
EAN/GTIN:
     4099891470692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mantel-Thermoelemente
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
Mantel-Thermoelemente NiCr-Ni (Typ K) komplett mit Kabelhülse und 1,0 m langer Silikon-Ausgleichsleitung (max. +200 °C) und freien Drahtenden. Merkmale: robust, hohe Druckbeständigkeit, biegbar, potentialfrei (Thermoelementdrähte haben keine Verbindung zum Außenmantel), höchste Genauigkeitsklasse 1 nach DIN IEC 584/±1,5 °C bzw. ±0,4 % vom Messwert) Mantelmaterial: Inconel 600, biegbar Isolation: hochkomprimiertes reines MgO Thermodrähte: NiCr-Ni, DIN IEC 584, isoliert, verschweißt (potentialfrei) Temperatureinsatzbereich: - 220 bis +1150 °C (Genauigkeitsklasse 1 gültig von - 40 bis +1000 °C) Tabellenangaben: Typ, Fühlerdurchmesser (D), Fühlerlänge (FL) - 20 m Technische Merkmale (Typ, Fühlerdurchmesser (D), Fühlerlänge (FL) -20 mm): 15150, D 1,5, FL 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mantel-Thermoelement
max. Temperatur:
1000 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Technologie:
Thermoelement Typ K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04937 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, greisinger thermoelement, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
NST1200-K-GE
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.