Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Digitaler Differenzdrucksensor, 500 hPa für PRO D01/D05, DX 210-500HPA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K1103
Hersteller:
Senseca
Herst.-Nr.:
DX 210-500HPA
EAN/GTIN:
4058175717465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Abbildung kann abweichen. Digital-Drucksensoren, DX 210-500HPA, Senseca Der DX 210-500HPA ist ein digitaler Miniatur-Absolut- und Differenzdrucksensor für PRO. Die Messung ist temperaturkompensiert, um eine höhere Genauigkeit zu gewährleisten. Der Sensor wird werkseitig kalibriert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die Kalibrierdaten sind im Sensor gespeichert, so dass er ohne Neukalibrierung austauschbar ist. Features * Auswechselbar * Niederiger Energieverbrauch * Flexibler Schlauchanschluss * Kompaktes und stabiles Edelstahlgehäuse * Schnell und präzise
Weitere Informationen:
Ausführung:
500 hPa
Geeignet für:
PRO D01/D05
Produkt-Art:
Digitaler Differenzdrucksensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Messgeräte-Zubehör und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
Schlauchanschluss
,
schlauchanschluß
,
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Differentialdrucksensor
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 191,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 153,26*
€ 191,35*
Lager 102
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 153,62*
€ 191,70*
Lager 6891
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 202,78*
€ 252,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO D05-3 Multifunktions-Handmessgerätfür DX - Digitalsensoren
Senseca
PRO D05-3
€ 322,38*
Zubehör
Senseca 486134 PRO D01 Multifunktions-Handmessgerät Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdurchsatz, Druck, Beleu
Senseca
486134
€ 207,55*
Zubehör
Senseca 486136 PRO D05.2 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdurchsatz, Druck, Beleuchtungsst
Senseca
486136
€ 327,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.