| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1062 Herst.-Nr.: AX 115 PT100 EAN/GTIN: 4058175717793 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Temperaturfühler, AX 115 PT100, Senseca Der AX 115 PT100 ist ein hochpräziser, drahtgewickelter Pt100-Temperatursensor für höchste Präzisionsanforderungen. Er ist für den Einsatz in Gasen, Flüssigkeiten und weichen Materialien konzipiert. Das Fühlerrohr ist aus rostfreiem und temperaturbeständigem Edelstahl gefertigt und für den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Features * Auswechselbar * Schnell und genau * Ergonomischer Griff mit hoher Betriebstemperatur von bis zu 120 °C * Robust für langjährigen, professionellen Einsatz * Leicht zu reinigen * Wassergeschützt nach IP67 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tauchfühler | max. Temperatur: | 250 °C | min. Temperatur: | 50 °C | Technologie: | Pt100 Sensor | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.14 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,92* | € 75,17* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,38* | € 75,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,66* | € 79,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|