| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1060 Herst.-Nr.: AX131-M3 EAN/GTIN: 4058175718585 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Temperaturfühler, AX131-M3, Senseca Der AX131-M3 ist ein Präzisions-Thermoelement-Temperatursensor. Er ist für den Einsatz in Gasen, Flüssigkeiten und weichen Materialien konzipiert. Das Fühlerrohr ist aus rostfreiem und temperaturbeständigem Edelstahl gefertigt und für den dauerhaften Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Das Kabel ist wahlweise mit genormten Miniatur-Flachsteckern oder losen Enden ausgestattet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperaturfühler | max. Temperatur: | 550 °C | min. Temperatur: | 40 °C | Technologie: | Thermoelement Typ K | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.14 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,10* | € 90,50* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 68,84* | € 91,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,15* | € 95,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|